三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の 平歯車
標準平歯車(黒染処理) モジュール2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16386046
品番
MSB2-42K
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
55
寸法BL(mm)
30
寸法BW(mm)
10
寸法OD(mm)
88
寸法PCD(mm)
84
モジュール
2
歯数
42
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
1.03
軸穴径(mm)
13
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)