標準平歯車(黒染処理) モジュール2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16386055 品番 MSB2-44K
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法BD(mm)55 寸法BL(mm)30 寸法BW(mm)10 寸法OD(mm)92 寸法PCD(mm)88 モジュール2 歯数44 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 質量(kg)1.12 軸穴径(mm)13 歯幅(mm)20 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする