標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16386432 品番 MSB2.5-29K
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法BD(mm)62 寸法BL(mm)37 寸法BW(mm)12 寸法OD(mm)77.5 寸法PCD(mm)72.5 モジュール2.5 歯数29 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 質量(kg)1.06 軸穴径(mm)13 歯幅(mm)25 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする