三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の 平歯車
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16386502
品番
MSB2.5-40K
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
70
寸法BL(mm)
37
寸法BW(mm)
12
寸法OD(mm)
105
寸法PCD(mm)
100
モジュール
2.5
歯数
40
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
1.83
軸穴径(mm)
18
歯幅(mm)
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)