標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数58 注文コード16386615 品番MSB2.5-58K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,590
この商品は歯数など47種類から選べます 他の種類を見る
寸法BD(mm)70 寸法BL(mm)37 寸法BW(mm)12 寸法OD(mm)150 寸法PCD(mm)145 モジュール2.5 歯数58 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 質量(kg)3.35 軸穴径(mm)18 歯幅(mm)25 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする