三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の 平歯車
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
65
注文コード
16386658
品番
MSB2.5-65K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,880
この商品は
歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BD(mm)
80
寸法BL(mm)
37
寸法BW(mm)
12
寸法OD(mm)
167.5
寸法PCD(mm)
162.5
モジュール
2.5
歯数
65
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
4.62
軸穴径(mm)
23
歯幅(mm)
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)