三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の 平歯車
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16386992
品番
MSB3-44K
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
80
寸法BL(mm)
45
寸法BW(mm)
15
寸法OD(mm)
138
寸法PCD(mm)
132
モジュール
3
歯数
44
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
3.67
軸穴径(mm)
23
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)