三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の 平歯車
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
75
注文コード
16387175
品番
MSB3-75K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,350
この商品は
歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BD(mm)
90
寸法BL(mm)
45
寸法BW(mm)
15
寸法OD(mm)
231
寸法PCD(mm)
225
モジュール
3
歯数
75
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
10.75
軸穴径(mm)
23
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)