標準平歯車(黒染処理) モジュール5

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16387814 品番 MSB5-29K
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
寸法BD(mm)115 寸法BL(mm)75 寸法BW(mm)25 寸法OD(mm)155 寸法PCD(mm)145 モジュール5 歯数29 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 質量(kg)8.26 軸穴径(mm)23 歯幅(mm)50 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする