三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の 平歯車
標準平歯車(黒染処理) モジュール5
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16387875
品番
MSB5-38K
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
120
寸法BL(mm)
71
寸法BW(mm)
21
寸法OD(mm)
200
寸法PCD(mm)
190
モジュール
5
歯数
38
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
12.9
軸穴径(mm)
28
歯幅(mm)
50
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)