※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
標準ラック(精度等級JIS N8級)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16388462
品番
MF4-2000D
参考基準価格(税別)
¥45,660
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
モジュール
4
歯数
163
歯幅(mm)
40
材質
S45C相当
質量(kg)
26.4
種別
ラック
かみあい高さD(mm)
41
高さH(mm)
45
全長L(mm)
2048.31
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
歯面硬度
95HRB以下