※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF5-1500D 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット] 16388487 MF5-1500D 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット] 16388487

標準ラック(精度等級JIS N8級)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16388487 品番 MF5-1500D
参考基準価格(税別)¥53,590 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
モジュール5 歯数96 歯幅(mm)50 材質S45C相当 質量(kg)26.6 種別ラック かみあい高さD(mm)45 高さH(mm)50 全長L(mm)1507.96 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 歯面硬度95HRB以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする