※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
標準ラック(精度等級JIS N8級)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16388505
品番
MF6-1000D
参考基準価格(税別)
¥49,680
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
モジュール
6
歯数
53
歯幅(mm)
60
材質
S45C相当
質量(kg)
25.4
種別
ラック
かみあい高さD(mm)
54
高さH(mm)
60
全長L(mm)
999.03
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
歯面硬度
95HRB以下