※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF6-2000D 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット] 16388523 MF6-2000D 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット] 16388523

標準ラック(精度等級JIS N8級)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16388523 品番 MF6-2000D
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
モジュール6 歯数108 歯幅(mm)60 材質S45C相当 質量(kg)51.8 種別ラック かみあい高さD(mm)54 高さH(mm)60 全長L(mm)2035.75 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 歯面硬度95HRB以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする