※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
標準ラック(精度等級JIS N8級)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
10
歯数
32
注文コード
16388548
品番
MF10-1000D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
10
歯数
32
歯幅(mm)
90
材質
S45C相当
質量(kg)
49.7
種別
ラック
かみあい高さD(mm)
70
高さH(mm)
80
全長L(mm)
1005.31
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
歯面硬度
95HRB以下