MY-14 ミニYパッキン NBR マスオカ 16392163 MY-14 ミニYパッキン NBR マスオカ 16392163 MY-14 ミニYパッキン NBR マスオカ 16392163

ミニYパッキン NBR

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16392163 品番 MY-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。

材質NBR 内径(Φmm)14 外径(Φmm)18 寸法D(Φmm)18 みぞ寸法D(Φmm)18 みぞ寸法G(mm)3.2 寸法H(mm)2.7 みぞ寸法d(Φmm)14 寸法d(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16392172
2025-07-07
用途:
船の、ステアリングシリンダー
その他業種

シリンダーパッキン交換、前に、はいていたパッキンと、形が違うので、不安でしたが、寸法が、一緒だったので、簡単に、はいて、油漏れも無く、大満足です

2025-01-18
用途:
エアシリンダーの自作
教育・研究機関

Oリングでは気密性と摺動性を両立させるために溝寸法の微調整が必要ですがこちらのYパッキンではその必要がなく、P規格の互換性があるためJISの寸法をそのまま使えて大変ありがたい。

対象商品:
16392118
2024-04-16
用途:
車、バイクのメンテに使用
製造業

ヤマハSRXのキャブレターに使用しました。サイズぴったりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
16392127
2021-05-09
用途:
高圧洗浄機

高圧ホース接続部のオーリングを探したが、サイズが無くこちらを使用した。
接続時の抵抗も少なく、良好に使用している。

対象商品:
16392172
2021-01-19
用途:
混合水栓のパッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

某外国メーカーの洗面用混合水栓で水漏れが発生したが純正ではパッキンは出ずカートリッジアッシーとなり、これが10000円以上もする代物。小さなパッキン1つを交換するだけで済むのに10000円使うのは馬鹿らしいのでモノタロウで探したところこのYパッキンがちょうどよいサイズだった。結果、細部の形状は少し違うが水栓にぴったり収まり水漏れも解消できた。助かりました。

対象商品:
16392048
2024-05-30
用途:
エア漏れ防止
TANAKA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

後のこと考えるとケースに入っていた方がいいと思います。使用感は、こんなもんでしょ

対象商品:
16392154
2020-03-08
用途:
噴霧器の補修用パッキンとして
製造業

古い手動式の噴霧器を修理して使うためにパッキン交換が必要ですがどうにも適合するものが見つからなくて困っています。内径は合っているのに。

2人が参考にしています
対象商品:
16392084
2020-06-22
用途:
工具の補修部品として
その他業種

手持ちの工具の補修に使用しました。とても満足できる部品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする