TRUSCO
TRUSCOの 空調・水冷ウェア
TRUSCOの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
アイシングベスト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
16392760
品番
TICEV-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
194-8977
材質
【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル
色
ブラック
サイズ
フリー
着丈(cm)
32
身幅(cm)
25
胴回り(cm)
71〜78
注意
※ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。
※ベスト単品で保冷剤は別売りです。