メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 熱中対策用品
TRUSCOの 首用 暑さ対策
やわらかネッククーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16392796
品番
TSNC-BK
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。
マジックテープで長さを調整することができます。
保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
用途
暑さ対策に。
その他
保冷剤あり
トラスコ品番
507-6245
セット内容
不凍保冷剤
材質
本体:ポリエステル100%、面ファスナー
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
厚さ(mm)
10
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
【保冷剤】55×355