代表画像

TS-25ES-3N2 スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCO 16392821 TS-25ES-3N2 スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCO 16392821 TS-25ES-3N2 スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCO 16392821 TS-25ES-3N2 スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCO 16392821 TS-25ES-3N2 スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCO 16392821 TS-25ES-3N2 スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCO 16392821

スポットエアコン(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16392821 品番TS-25ES-3N2
参考基準価格(税別)¥104,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。
従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
HFC系冷媒R407Cを使用しています。

用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5821 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振なし 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz) 排熱ダクト有無あり
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする