ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 敷きパッド
先染め綿サッカー織敷パッド2色組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
16393198
品番
a34258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
サラリとした肌触りの良い綿サッカー敷パッド。
肌に優しく真夏でも爽快な寝心地です。
人気のあるギンガム格子。
四隅ゴムバンド付き。
吸湿性
綿100%(表地)
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
表地:綿100%、裏地・中綿:ポリエステル100%
質量(kg)
1枚:0.65
色
ピンク+ブルー
サイズ
シングル
寸法(cm)
100×205