曜日別特売
a2880620 キャスター付き布団ラック ファミリー・ライフ 16393241

キャスター付き布団ラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×68×67
内容量1台注文コード16393241品番a2880620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

毎日の布団の上げ下ろしが不要になるラック。
布団一式をこのラックにまとめて収納するだけ。頑丈なキャスター付きで移動もスムーズで楽々。
移動に便利なキャスター付き。
2枚棚:2段とも高さ変更可能で空間を有効活用できます
お客様組立式

仕様キャスター付き材質【フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6ブラックタイプ1枚棚耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×68×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする