キャスター付き布団ラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16393259 品番 a2880720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

毎日の布団の上げ下ろしが不要になるラック。
布団一式をこのラックにまとめて収納するだけ。頑丈なキャスター付きで移動もスムーズで楽々。
移動に便利なキャスター付き。
2枚棚:2段とも高さ変更可能で空間を有効活用できます
お客様組立式

仕様キャスター付き 材質【フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)11 ブラック タイプ2枚棚 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×68×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする