FR-0628-6-YE フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393597 FR-0628-6-YE フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393597 FR-0628-6-YE フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393597

フェースライナー (M6)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16393597 品番 FR-0628-6-YE
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

フレーム表面に物が摺動する場合のライナー

用途表面保護 仕様M6規格、アルミフレーム表面の黄色カバー、安全フェンスの黄色指定部用。表面の軽摺動用にも使用可。 材質ABS樹脂(ABS) 長さ(mm)2000 イエロー 質量(g/本)76 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-18
用途:
柵の色付に使用

簡単に見栄えよくアルミフレームに色付できる
立体的な構造のため上手くカットしないと形状がかわり取付後のすわりがわるくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする