メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 付属品 メガネ
X810タクティカルゴーグル用 替えレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
16394020
品番
FAX810CSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
強靭な3mm厚のレンズでも視差が少なく、Bolle独自のプラチナコーティングにより曇らないレンズです。
用途
飛来物などからの眼の保護に。
トラスコ品番
577-8246
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
165
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
60
奥行(mm)
65