曜日別特売
‐ 一液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 16394026

一液ファインウレタンU100

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)
内容量1缶(3kg)注文コード16394026品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。

塗布方法
はけ
ウールローラー
エアレススプレー
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ種別つやありタイプ弱溶剤塗り面積(m2)約25主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
注意
※素地の乾燥は十分に行って下さい。
※ご使用前には必ず撹拌機などで、缶の底から塗料が均一になるよう十分攪拌してください。
※シンナーで希釈しすぎると作業性(ダレ性)などが低下しますのでご注意ください。
※調色は必ず専用の原色をお使いください。
※防藻・防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。
※既に繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※FRP、塩ビに直接塗装する場合は、下地調整(目粗し)を実施下さい。
※鉄部には直接塗装しないでください。
※あらかじめ、錆止め塗料を塗っておく必要があります。
※カウンター、陳列棚、ベンチ、床面など物が常時置かれるような場所には塗装しないでください。
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタンなど)を使用した「高断熱型外壁」で旧塗膜が膨れている場合、塗装を避け、膨れた旧塗膜を完全に除去してください。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようにご注意ください。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、剥離、収縮割れ等の不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16394026
2017-05-05
用途: 雨樋(硬質塩ビ)

屋根上の塗装作業でしたが、比較的密着および乾燥もよく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする