メイン画像

UNIVGN00W SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー bolle 16394029 UNIVGN00W SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー bolle 16394029 UNIVGN00W SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー bolle 16394029

SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16394029 品番UNIVGN00W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。
超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。
視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。
フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。
眼鏡の上から着用可能です。
付属品のフェイスガード取り付け可能です。
ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。

用途
粉塵や切粉からの口元の保護に。
切断や研磨作業の目の保護。
トラスコ品番652-7818 材質ポリカーボネート 長さ(mm)90 幅(mm)185 高さ(mm)170 規格EN166-EN170-UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 紫外線遮断率(%)99.9 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする