ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
【名入れ】安全ベスト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(1着)
注文コード
16394388
品番
5917502_1 紺/白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
反射材幅50mm
正面とサイドは面ファスナーになっています。
背面内側にフック掛けが付いています。
用途
建設業、工事、警備、誘導
材質
反射テープ:塩化ビニル、メッシュ:ポリエステル
色
紺/白
サイズ
F
質量(g)
220
着丈(cm)
60
胴回り(cm)
90〜120
サービス分類
名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。