ノーブランド
ノーブランドの ヒーター・熱風発生機
ノーブランドの ヒーター
コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16394726
品番
MT-A-TC 100V 350W
参考基準価格(税別)
¥24,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
電圧(V)
100
電気容量(W)
350
ノズル形状
A
熱電対
有り
用途
半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
関連資料:
寸法図
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。