セーフティグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ポリプロピレン 【しめゴム】ナイロン・ポリアセタール 注文コード16396576 品番TGC‐14C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能
一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保

用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ポリプロピレン 【しめゴム】ナイロン・ポリアセタール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする