アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の オフィス機器
アーテック[学校教材・教育玩具]の ラベルプリンタ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ラベルプリンタサプライ関連品
ラベコ用 替テープ芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16397705
品番
74168
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥620
販売価格(税別)
¥
564
バスケットに入れる
キャッチコピー:14×30mmのラベコ専用の替えテープ!
商品説明:ラベルライター ラベコの専用の替えテープです。14×30mm。200枚。
仕様
●1個梱包形態:袋入り●内容慮(枚):200枚
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
14×30、約Φ40×15