ラベコ用 替テープ芯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16397721 品番74169
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

キャッチコピー:15×30mmのラベコ専用の替えテープ!
商品説明:ラベルライター ラベコの専用の替えテープです。15×30mm。200枚。

仕様●1個梱包形態:袋入り●内容慮(枚):200枚 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)15×30、約Φ40×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする