R/Y ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム) 16398183 R/Y ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム) 16398183 R/Y ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム) 16398183

ワイヤーコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 16398183 品番 R/Y
参考基準価格(税別)¥21,839 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。

種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)600 規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様難燃性(UL) 使用温度範囲(℃)105 赤/黄 長さ(mm)36.5 適合電線範囲 単線(mm)1.2〜2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75〜5.5 幅(mm)18.8 特性難燃 用途各種配線用。 トラスコ品番441-7089 質量(kg)2
注意
※本コネクタは電気用品安全法の対象外製品です。(定格電圧は600V)※屋内配線には使用しないでください。※電線は銅線のみ使用可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする