曜日別特売
SC-245 洋裁鋏 プロ用 長谷川刃物 16403397

SC-245 洋裁鋏 プロ用 長谷川刃物 16403397
SC-245 洋裁鋏 プロ用 長谷川刃物 16403397

洋裁鋏 プロ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)245
刃長(mm)105
内容量1丁注文コード16403397品番SC-245
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。

全長(mm)
245
刃長(mm)
105
トラスコ品番
483-4372
材質
刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
175
刃厚(mm)
3.8
材質(刃)
高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16403397
2019-09-16
用途: 衣類のリサイクル作業
医療・福祉・介護関連業

ジーンズや、帯などの厚地を切るのに楽ですが、私は、指が痛いので(へバーデン結節)もう少し軽い方が使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする