洋裁鋏 プロ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16403406 品番 SC-265
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。

全長(mm)265 刃長(mm)115 トラスコ品番483-4381 材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)200 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:695

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16403397
2019-09-16
用途:
衣類のリサイクル作業
医療・福祉・介護関連業

ジーンズや、帯などの厚地を切るのに楽ですが、私は、指が痛いので(へバーデン結節)もう少し軽い方が使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする