※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の マジックディスク・サンディングペーパー
ノートン(サンゴバン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ヴォルテックス ラピッドプレップ不織布ディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
16405533
品番
2VRP100H-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
16
粒度
150-180
トラスコ品番
492-4134
種別
マジック式
材質
不織布ディスク
質量(g)
20