ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の マジックディスク・サンディングペーパー
ノートン(サンゴバン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ヴォルテックス ラピッドプレップ不織布ディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16405567
品番
2VRP100H-BUP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
16
トラスコ品番
479-7884
種別
マジック式
材質
不織布ディスク
質量(g)
80