2FL100SGB920-40 ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ) ノートン(サンゴバン) 16405576 2FL100SGB920-40 ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ) ノートン(サンゴバン) 16405576 2FL100SGB920-40 ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ) ノートン(サンゴバン) 16405576

ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 粒度40 注文コード16405576 品番2FL100SGB920-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は粒度など3種類から選べます 他の種類を見る
粒度40 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 砥粒セラミック砥粒 トラスコ品番491-9149 質量(g)72 ペーパー寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする