※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の ディスク研磨材
ノートン(サンゴバン)の 研磨ディスク
ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
16405594
品番
2FL100SGB920-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
粒度
80
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
砥粒
セラミック砥粒
トラスコ品番
491-9165
質量(g)
72
ペーパー寸法(mm)
25