189501 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 16408972

超高輝度蓄光テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード16408972品番189501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。

用途
停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
特性蓄光JIS規格JD主な用途表示・安全用トラスコ品番479-3269材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.8質量(g)600長さ(m)10引張強度(N/25mm)776粘着力(N/25mm[gf])32.9日本緑十字社品番189501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630843
2019-02-22
用途: 消灯時の通路、角の視認
有限会社ジェイガード自動車・二輪車・自転車関連業

普通に接着しますが、粘着力がやや強くないような気がします。
堅めなので、角にはそのまま貼らず、カットして貼らないと浮いてしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする