反射テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16408997 品番 265012
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。

グリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.15 基材反射シート(ポリエステル系フィルム) 特性反射 主な用途表示・安全用 用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 トラスコ品番480-2870 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり 日本緑十字社品番265012

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
自転車への貼付け
製造業

構内自転車のステッカーとして使用している。
少し価格が高いのでもう少し安いと助かります。

対象商品:
16408988
2024-08-15
用途:
車両の側面と後面への貼り付け(夜間の後続車へ目立たせるため)
自動車・二輪車・自転車関連業

プリズムレンズの反射テープほどの反射力は無い代わりに、テープの柔軟性があり細いパイプなどにも巻き付けて貼れます。また、カットも容易に出来るので100点満点でした。

対象商品:
16409024
2020-08-18
用途:
外のコンクリ床用
TEMAJI 様 (飲食業)

雨にも強く、踏んでも剥がれません。
斜めにカットして、
お店入り口の階段の段差目印として使ってます。
素晴らしい!

2人が参考にしています
対象商品:
16408988
2017-10-25
用途:
ボートの後に貼付け
卸売・小売業

良く光ってよくくっつきました。1年持ったら★5つ。2年持ったら★10つですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする