超耐滑ゴム底安全靴

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16409374 品番 FZ100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。

サイズ(cm)25.5 足幅3E 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(先芯)鋼製 ブラック 用途運輸業、倉庫業、建設業等 トラスコ品番489-9474 形状ローカット 質量(g)960 種類安全靴 標準質量(g/片足)480(25.5cm) 機能耐滑性、クッション性、軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
自動車整備に

とにかく履き心地が硬い。足の裏が痛くなった。今まで買っていたのが値上がりしたのでこれにしたが失敗。

対象商品:
16409383
2021-12-13
用途:
車の運転
卸売・小売業

私のような幅広い足の者は、+0.5を買って、爪先にガーゼやティッシュの塊を詰める。単純にサイズ通りで買うと爪先のガードが合わず靴擦れや纏足に悩まされる。靴を履き比べることができない故の、ひとつの防衛策である。塊は湿ったらピックなどで取り出し交換して衛生を保つ。

対象商品:
16409374
2017-06-08
用途:
ハイグリップ
製造業

海外製の安物タイヤからポテンザに履き替えた感じです

3人が参考にしています
対象商品:
16409374
2022-09-20
用途:
車のメンテナンス
株式会社江戸屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前に、買った商品と、同じ商品だと、思いましたが、前より重く感じました。

対象商品:
16409365
2017-07-12
用途:
計装設備メンテナンス時
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

計装メンテナンスで、プラント内を歩いてますが、靴底が薄いため凸凹が直に足に伝わるので足が疲れます。鉄心が、靴の中で出っ張り(靴内部より少し小さい)ので、当たって痛いです。3日間履いていますが、靴底がはがれそうで、ちょっと心配しています。

対象商品:
16409417
2017-05-06
用途:
機械メンテナンス
清メンテ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割にとても良いです、また今後も
購入いたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする