※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルミラー板

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16409952 品番 AM00-2M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

軽量で割れにくいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
型式角型 用途室内専用 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) トラスコ品番473-9281 材質アクリル 幅(mm)545 厚さ(mm)2 高さ(mm)650 質量(g)916 アズワン品番64-8814-35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
作業室に入る前の服装点検
e-建設 様

なるべく全体が分かるように大きめの鏡にしました。PBの壁に直接両面テープで貼ったらやはり厚みが薄いので、壁の凹凸になじんでしまい歪んで見えました。長く見ていると目眩がして頭が痛くなりそうです、おそらくその大きさの半分だと丁度よかったかもしれません。確認程度で見る分であれば大丈夫だと思います。

2021-11-18
用途:
まだ設置出来て居ません
その他業種

割れ難いとの事でしたが既に割れて届きました
問い合わせしましたけれども 未だに何のご連絡お返事はありません

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、またお時間を頂戴いたしまして申し訳ございません。確認等でタイムラグが生じることがございます。申し訳ございません

対象商品:
16409968
2019-07-05
用途:
トイレ内に張りスッキリした感覚で見映え良好です
電気・ガス・熱供給・水道業

商品についての説明書き・表示が足りないのが残念です

5人が参考にしています
対象商品:
16409968
2018-10-29
用途:
厨房へ入る前の確認用
サービス業

少々高かったのでためらいましたが、割れにくいという事で
長い目で見れば良いかと購入を決めました。
サイズも映り具合も問題なく、購入してよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
16409968
2017-05-10
用途:
クリーンルーム入室時の服装点検

クリーンルームへ入室する前に作業者自身が服装の点検を行うために、着替え室の壁に貼り付けて使用しています。

重さが軽いため少し強力な両面テープで張り付けて固定できました。
万が一剥れても割れないため安心して使用できます。

ガラス製の鏡に比べて若干鮮明度が落ちる感じがしますが、使用上は特に気になりません。

6人が参考にしています
対象商品:
16409943
2016-11-28
用途:
鏡として利用。壁に貼り付けても大丈夫な品を探してた

本当に軽くて、持ち運びも女性一人で簡単にできました。角度によっては少し歪みのような映り方がしますが、それは承知して購入したので満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
16409943
2017-02-17
用途:
死角解除
サービス業

老人施設のリビングの死角を、ミラー設置で解除。軽くて両面テープだけで壁面に貼れ、問題なく見れています。

対象商品:
16409943
2016-06-20
用途:
防犯用にエレベータ内に設置するために購入
その他業種

アクリルミラー版の性質なのかもしれませんが、ミラー版に近づけばガラスと同じように写りますが、5メートルぐらい離れてミラーを見るとガラスとは違い、ぼやけて写ってしまいます。ただ、防犯目的なので、写れば良いという割り切りでよければその分は目的を果たしています。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする