CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の トラック輸送・運送用品
CETACEA(セタシア)の 荷台用ゴムバンド
インダストリアルコード結束具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16411142
品番
IDCB2BLK
参考基準価格(税別)
¥5,793
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2種類のコードを束ねて持ち運び保管できます。米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックがあるのでどこでも吊れます。
幅(mm)
-
長さ(m)
0.98
厚さ(mm)
-
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
-
用途
邪魔なコードを束ねたり、倉庫の整理に。
トラスコ品番
491-4082
色
黒
質量(g)
132
最大結束径(Φmm)
120