※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
16412743
品番
427-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ケブラー(R) 繊維
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
3
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
入数(双)
10
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
トラスコ品番
474-6490
厚さ(mm)
約2.0
質量(g)
620
規格
EU
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維