※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

428-M 耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412786 428-M 耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412786 428-M 耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412786

耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16412786 品番 428-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.6 材質ケブラー(R) 繊維 イエロー ゲージ数7 耐切創性3 機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃 入数(双)1 用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 トラスコ品番474-6538 厚さ(mm)約2.0 質量(g)51.4 規格EU 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする