K-10GS-S ケブラーK-10G うす手スベリ止付 TOWA(東和コーポレーション) 塩ビ樹脂ドット 手のひらコーティング 16412874

ケブラーK-10G うす手スベリ止付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) サイズS 注文コード16412874 品番K-10GS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17 材質ケブラー(R) 繊維、塩化ビニール樹脂ドット イエロー ゲージ数10 耐切創性2 機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性 入数(双)10 用途自動車関連。金属加工。 トラスコ品番474-6848 厚さ(mm)約1.95 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412856
2019-11-07
用途:
荷物の積み降ろし作業
運輸・通信業

価格 耐用共に問題無いようです
強いて言えば 指先からどうしても
破けてくるので 指先を もう少し
強化しては?と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする