K-110-L 耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412892 K-110-L 耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412892 K-110-L 耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412892 K-110-L 耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412892

耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 16412892 品番 K-110-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。

サイズL 全長(cm)28 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19.6 材質ケブラー(R) 繊維 イエロー 耐切創性3 機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性 入数(双)10 用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 トラスコ品番474-6856 厚さ(mm)約2.0 質量(g)690 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする