K-300-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412935 K-300-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412935 K-300-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412935 K-300-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412935 K-300-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412935

耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 16412935 品番 K-300-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.6 材質手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドット イエロー ゲージ数7 耐切創性3 機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性 入数(双)10 用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。 トラスコ品番478-5789 厚さ(mm)約2.8 質量(g)647 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする