※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100005 ゼテックス手袋 ニューテックス・インダストリー社 16413188 2100005 ゼテックス手袋 ニューテックス・インダストリー社 16413188

ゼテックス手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16413188 品番2100005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番470-8261 材質表:シリカ繊維、裏:綿布、中綿:ウール 質量(g)450 入数(双)1 全長(cm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16413188 2100005 68427415 ZS ゼテックス 耐熱手袋 ケニス ゼテックス 耐熱手袋 ケニス 1双 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする