※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
ゼテックス手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
16413206
品番
2100007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
470-8296
材質
表:シリカ繊維、裏:綿布、中綿:ウール
質量(g)
900
入数(双)
1
全長(cm)
58